EZPE1B256MTA Panasonic フィルムコンデンサ,1.1kV dc,25μF,±10% Panasonic(パナソニック) 65224174

Panasonic フィルムコンデンサ,1.1kV dc,25μF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65224174
品番
EZPE1B256MTA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398
仕様
末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)
57.5
寸法(mm)
57.5×30×51
高さ(mm)
51
奥行(mm)
30
シリーズ
EZPE
許容差
±10%
静電容量
25μF
温度特性
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
MKP EZPEシリーズ. パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。. 低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計. 用途. DCフィルタリングやDCリンク回路用に推奨されます。その他に、風力発電、産業用電源、電化製品やソーラーインバータのインバータ回路などの用途に適しています。
実装タイプ
スルーホール
電圧(kV)
1.1dc
最大動作温度(℃)
85
リード間隔(mm)
10.2 , 52.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする