- 仕様
- FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
- 寸法(mm)
- 12.5(Dia.)×35
- 直径(Φmm)
- 12.5
- 高さ(mm)
- 35
- 電圧(V)
- 50dc
- 許容差
- ±20%
- 静電容量
- 820μF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- ラジアル、 スルーホール
- テクノロジー
- アルミ電解
- 最大動作温度(℃)
- 105
- 最小動作温度(℃)
- -40
- リード間隔(mm)
- 5