- 仕様
- FK高温リフローシリーズ. パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105 ℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。
- 寸法(mm)
- 12.5(Dia.)×13.5
- 直径(Φmm)
- 12.5
- 高さ(mm)
- 13.5
- 電圧(V)
- 16dc
- 寿命
- 5000h
- 静電容量
- 1500μF
- 極性
- 極性あり
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- テクノロジー
- アルミ電解
- 最大動作温度(℃)
- 105
- 最小動作温度(℃)
- -55