- 仕様
- OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。
- 長さ(mm)
- 6.9
- 寸法(mm)
- 8(Dia)×6.9
- 電圧(V)
- 16dc
- シリーズ
- SVPF
- 許容差
- ±20%
- 静電容量
- 270μF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- テクノロジー
- ポリマー
- 等価直列抵抗(mΩ)
- 22
- リップル電流(A)
- 3.3
- 電解質の種類
- ソリッド
- 最大動作温度(℃)
- 105
- リード間隔(mm)
- 3.2