曜日別特売
EZJZ1V800AA Panasonic バリスタ バリスタ電圧:80V 最大直流定格電圧:18V, 3pF, EZJZ1V800AA Panasonic(パナソニック) 65230219

Panasonic バリスタ バリスタ電圧:80V 最大直流定格電圧:18V, 3pF, EZJZ1V800AA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
65230219
品番
EZJZ1V800AA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
仕様
IEC61000-4-2レベル4. SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズ. パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。. 超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー端子電極は、はんだ付け性に優れていますが、フローはんだ付けは避けてください。 2つのアレイで複数のラインに対応 積層構造. 用途. このバリスタは、高速信号ライン及びESD抑制に適しています。 最適な用途には、HDMI高速データバス、USB 2.0 / IEEE1394インターフェイスなどがあります。
材質
金属
長さ(mm)
1.6
厚さ(mm)
0.8
奥行(mm)
0.8
シリーズ
EXJZ
静電容量
3pF
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0603 (1608M)
最大定格電圧(V)
直流:18
バリスタ電圧(V)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする