ERZE05A331 Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:330V 最大直流定格電圧:270V, 130pF, ERZE05A331 Panasonic(パナソニック) 65230325

Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:330V 最大直流定格電圧:270V, 130pF, ERZE05A331ERZE05A331

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
65230325
品番
ERZE05A331
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
¥869
仕様
金属酸化物バリスタZNRシリーズ05. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応
材質
ZNR
長さ(mm)
30
厚さ(mm)
5.5
寸法(mm)
7×5.5
直径(Φmm)
7
電流(A)
クランプ:10
シリーズ
V
静電容量
130pF
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
545
最大定格電圧(V)
AC:210、直流:270
バリスタ電圧(V)
330
最大サージ電流(A)
1200
リード間隔(mm)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする