- 仕様
- IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134Bs. 1206フォ-マット高電力 / 低抵抗抵抗器 - 1 W (両面抵抗素子). パナソニックのERJ 8CW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ 8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレ-ズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。 このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。 信頼性の高いチップ抵抗器です。AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロ- / リフロ-はんだ付けに最適 低TCR: ±50 x 10-6/℃. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
- 規格
- 自動車:AEC-Q200
- シリーズ
- ERJ8CW
- 定格電力(W)
- 1
- 抵抗(MΩ)
- 39
- 許容差
- ±1%
- 温度係数
- ±50ppm/℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ/ケース
- 1206 (3216M)
- テクノロジー
- 厚膜
- 最大動作温度(℃)
- 125
- 最小動作温度(℃)
- -55