- 仕様
- 末端仕様:ラジアル
- 長さ(mm)
- 57.5
- 寸法(mm)
- 57.5×35×56
- 高さ(mm)
- 56
- 奥行(mm)
- 35
- シリーズ
- EZPE
- 許容差
- ±10%
- 静電容量
- 25μF
- 温度特性
- ポリプロピレン
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- MKP EZPEシリーズ. パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。. 低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計. 用途. DCフィルタリングやDCリンク回路用に推奨されます。その他に、風力発電、産業用電源、電化製品やソーラーインバータのインバータ回路などの用途に適しています。
- 実装タイプ
- スルーホール
- 電圧(kV)
- 1.3dc
- 最小動作温度(℃)
- -40
- リード間隔(mm)
- 52.5