- 仕様
- 耐サージ厚膜チップ抵抗器タイプ: ERJ PA2 、 P03 、 PA3 、 P06 、 P08 、 P14ESD サージ特性は標準的な金属フィ lm 抵抗器より優れています 信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び 3 層電極 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適です 高出力… 0.20 W : 0402 インチ /1005 mm サイズ( ERJPA2 )、 0603 インチ /1608 mm サイズ( ERJP03 ) 0.25 W : 0603 インチ /1608 mm サイズ( ERJPA3 ) 0.50 W : 0805 インチ /2012 mm サイズ( ERJP06 )、 1210 インチ /3225 mm サイズ( ERJP14 ) 0.66 W : 1206 インチ /3216 mm サイズ( ERJP08 )
- 規格
- 自動車:AEC-Q200
- シリーズ
- ERJ
- 定格電力(W)
- 0.5
- 抵抗(Ω)
- 680
- 許容差
- ±1%
- 温度係数
- ±100ppm/℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ/ケース
- 0805 (2012M)
- テクノロジー
- 厚膜
- 最大動作温度(℃)
- 155
- 最小動作温度(℃)
- -55