- 仕様
- 末端仕様:スルーホール実装
- 長さ(mm)
- 26
- 寸法(mm)
- 7×16.5×26
- 高さ(mm)
- 16.5
- 奥行(mm)
- 7
- 電圧(V)
- 400dc
- シリーズ
- ECQE(F)
- 許容差
- ±5%
- 静電容量
- 680nF
- 温度特性
- ポリエステル
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。
- リード線径(Φmm)
- 0.8
- 実装タイプ
- スルーホール
- リード間隔(mm)
- 22.5