- 仕様
- 高信頼性薄膜チップ抵抗器、ERA8Aシリーズ(1206). 高温 / 多湿環境でも安定して動作 低い抵抗値許容差 / 抵抗温度係数(TCR)を実現する薄膜処理 低電流ノイズと非線形性への対応に最適
- 規格
- 自動車:AEC-Q200
- シリーズ
- ERA
- 抵抗(kΩ)
- 910
- 定格電力(W)
- 0.25
- 許容差
- ±0.1%
- 温度係数
- ±25ppm/℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ/ケース
- 1206 (3216M)
- テクノロジー
- 金属皮膜
- 最大動作温度(℃)
- 155
- 最小動作温度(℃)
- -55