曜日別特売
35TQC10M Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TQC,10μF,35V dc,D2,35TQC10M Panasonic(パナソニック) 65236415

Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TQC,10μF,35V dc,D2,35TQC10M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
65236415
品番
35TQC10M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
¥869
仕様
POSCAP TQCシリーズ. パナソニックTQCシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを低く抑えています。 TQCタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 高電圧: 最大35 V dc 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 推奨される用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。
長さ(mm)
7.3
寸法(mm)
7.3×4.3×1.9
奥行(mm)
4.3
電圧(V)
35dc
シリーズ
POSCAP TQC
許容差
±20%
静電容量
10μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
D2
テクノロジー
ポリマー
等価直列抵抗(mΩ)
120
電解質の種類
ソリッド
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする