曜日別特売
ECWF2125JA Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,1.2μF,±5% Panasonic(パナソニック) 65237569

Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,1.2μF,±5%ECWF2125JA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
65237569
品番
ECWF2125JA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
¥569
仕様
末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)
18.8
寸法(mm)
18.8×9.5×14.6
高さ(mm)
14.6
奥行(mm)
9.5
電圧(V)
250dc
シリーズ
ECWF(A)
許容差
±5%
静電容量
1.2μF
温度特性
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。
リード線径(Φmm)
0.8
実装タイプ
スルーホール
リード間隔(mm)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする