AQV259A パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 mA 最大負荷電圧:1000 V ac/dc 表面実装, AQV259A Panasonic(パナソニック) 65237885

パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 mA 最大負荷電圧:1000 V ac/dc 表面実装, AQV259A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65237885
品番
AQV259A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
取付方式
表面実装
シリーズ
AQV
接点構成
SPST
範囲
PhotoMOS
最大負荷電流(mA)
30
スイッチング方式
MOSFETスイッチング
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力装置
Photo MOSFET
最大負荷電圧(V)
1000 ac/dc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする