- 仕様
- アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃. パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85 ℃で1000時間の耐久性を誇ります。. 小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
- 寸法(mm)
- 8×5
- 直径(Φmm)
- 8
- 高さ(mm)
- 5
- 電圧(V)
- 25dc
- 許容差
- ±20%
- 静電容量
- 100μF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- ラジアル、 スルーホール
- テクノロジー
- アルミ電解
- 最大動作温度(℃)
- 85
- 最小動作温度(℃)
- -40
- リード間隔(mm)
- 2.5