曜日別特売
ERJ8CWFR050V Panasonic SMDレジスタ, 50mΩ, 1206 (3216M), 1W ERJ8CWFR050V Panasonic(パナソニック) 65238034

Panasonic SMDレジスタ, 50mΩ, 1206 (3216M), 1W ERJ8CWFR050V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
65238034
品番
ERJ8CWFR050V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
仕様
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134Bs. 1206フォ-マット高電力 / 低抵抗抵抗器 - 1 W (両面抵抗素子). パナソニックのERJ 8CW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ 8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレ-ズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。 このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。 信頼性の高いチップ抵抗器です。AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロ- / リフロ-はんだ付けに最適 低TCR: ±50 x 10-6/℃. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
ERJ8CW
定格電力(W)
1
抵抗(MΩ)
50
許容差
±1%
温度係数
±50ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
1206 (3216M)
テクノロジー
厚膜
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする