EEUFM1V330 Panasonic コンデンサ 33μF, ,35V dc, EEUFM1V330 Panasonic(パナソニック) 65238935

Panasonic コンデンサ 33μF, ,35V dc, EEUFM1V330EEUFM1V330

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
65238935
品番
EEUFM1V330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
¥349
仕様
FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
寸法(mm)
5(Dia.)×11
直径(Φmm)
5
高さ(mm)
11
電圧(V)
35dc
寿命
2000h
許容差
±20%
静電容量
33μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
ラジアル、 スルーホール
テクノロジー
アルミ電解
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする