曜日別特売
ERJ2RHD6202X Panasonic SMDレジスタ, 62kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD6202X Panasonic(パナソニック) 65242259

Panasonic SMDレジスタ, 62kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD6202X

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
65242259
品番
ERJ2RHD6202X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
ERJ
抵抗(kΩ)
62
定格電力(W)
0.063
許容差
±0.5%
温度係数
±50ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0402 (1005M)
テクノロジー
厚膜
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする