ERJ6RBD6802V Panasonic SMDレジスタ, 68kΩ, 0805 (2012M), 0.1W ERJ6RBD6802V Panasonic(パナソニック) 65243047

Panasonic SMDレジスタ, 68kΩ, 0805 (2012M), 0.1W ERJ6RBD6802V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
65243047
品番
ERJ6RBD6802V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
¥829
仕様
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B. 0805型抵抗器、ERJ6Rシリーズ ‐ 0.5 %. パナソニックのERJ 6Rチップ抵抗器は小型軽量の製品です。 高い信頼性を誇るこれらの厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。. 低い抵抗値許容差 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能 装着機との併用向き AEC-Q200認定. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
ERJ
抵抗(kΩ)
68
定格電力(W)
0.1
許容差
±0.5%
温度係数
±50ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0805 (2012M)
テクノロジー
厚膜
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする