- 仕様
- 自動車には適用不可. FRシリーズ: 6.3 → 25 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
- 寸法(mm)
- 12.5(Dia.)×30
- 直径(Φmm)
- 12.5
- 高さ(mm)
- 30
- 電圧(V)
- 10dc
- 許容差
- ±20%
- 静電容量
- 4700μF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- ラジアル、 スルーホール
- テクノロジー
- アルミ電解
- 最大動作温度(℃)
- 105
- 最小動作温度(℃)
- -40
- リード間隔(mm)
- 5