曜日別特売
2R5SVPE270M Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPE,270μF,2.5V dc,2R5SVPE270M Panasonic(パナソニック) 65243817

Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPE,270μF,2.5V dc,2R5SVPE270M2R5SVPE270M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
65243817
品番
2R5SVPE270M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
仕様
OSCONソリッド電解SVPEシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SVPE電解コンデンサは、高導電性ポリマ-を使用した固体アルミ組成を採用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、8 ~ 18 mΩの超低ESRと最大1200 μFの大静電容量を備えています。表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリ-. 用途. この表面実装コンデンサは、産業用施設の産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SVPE OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。
長さ(mm)
5.9
寸法(mm)
5(Dia)×5.9
直径(Φmm)
5
電圧(V)
2.5dc
シリーズ
SVPE
許容差
±20%
静電容量
270μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
テクノロジー
ポリマー
等価直列抵抗(mΩ)
10
電解質の種類
ソリッド
最大動作温度(℃)
105
リード間隔(mm)
1.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする