曜日別特売
EEUEB1H2R2S Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, EEUEB1H2R2S Panasonic(パナソニック) 65243896

Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, EEUEB1H2R2SEEUEB1H2R2S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
65243896
品番
EEUEB1H2R2S
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は719円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
¥619
仕様
EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
寸法(mm)
5(Dia.)×11
直径(Φmm)
5
高さ(mm)
11
電圧(V)
50dc
シリーズ
EB(A)
静電容量
2.2μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
ラジアル、 スルーホール
テクノロジー
アルミ電解
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-40
リード間隔(mm)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする