曜日別特売
ERJ14RSFR15U Panasonic SMDレジスタ, 150mΩ, 1210 (3225M), 0.25W ERJ14RSFR15U Panasonic(パナソニック) 65244036

Panasonic SMDレジスタ, 150mΩ, 1210 (3225M), 0.25W ERJ14RSFR15UERJ14RSFR15U

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
65244036
品番
ERJ14RSFR15U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
¥389
仕様
IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 1210型低抵抗抵抗器 - 0.25 W. パナソニックのERJ 14R厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
ERJ14R
定格電力(W)
0.25
抵抗(MΩ)
150
許容差
±1%
温度係数
±200ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
1210 (3225M)
テクノロジー
厚膜
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする