曜日別特売
6SVP120MV Panasonic ポリマーコンデンサ,SVP,120μF,6.3V dc,6SVP120MV Panasonic(パナソニック) 65244630

Panasonic ポリマーコンデンサ,SVP,120μF,6.3V dc,6SVP120MV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
65244630
品番
6SVP120MV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980
仕様
OSCONソリッド電解SVPシリーズ. パナソニックのOS-CON SVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリー ウェルスモデル. 用途. これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 SVPシリーズアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。
長さ(mm)
5.9
寸法(mm)
6.3(Dia)×5.9
電圧(V)
6.3dc
シリーズ
SVP
許容差
±20%
静電容量
120μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
テクノロジー
ポリマー
等価直列抵抗(mΩ)
17
電解質の種類
ソリッド
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55
リード間隔(mm)
2.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする