曜日別特売
25SVPF180M Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,180μF,25V dc,25SVPF180M Panasonic(パナソニック) 65244867

Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,180μF,25V dc,25SVPF180M25SVPF180M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
65244867
品番
25SVPF180M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
仕様
OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。
長さ(mm)
11.9
寸法(mm)
8(Dia)×11.9
電圧(V)
25dc
シリーズ
SVPF
許容差
±20%
静電容量
180μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
テクノロジー
ポリマー
等価直列抵抗(mΩ)
16
リップル電流(A)
4.65
電解質の種類
ソリッド
最大動作温度(℃)
105
リード間隔(mm)
3.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする