- 仕様
- SP-CAP Cシリーズ. パナソニックCS、CT、CXシリーズ表面実装タイプSP-Cap導電性ポリマーアルミ電解コンデンサです。. SP-CAP多層アルミ技術は、これまで以上に低いプロファイルと、高周波数及び高温で安定した静電容量を提供します。SP-Capは、A / V、PC、及び消費者向けハンドヘルド機器用途に最適です。これらの部品は、コンデンサの高さ制限が厳しい用途に適しています。. 特長と利点:. CX、CT、CXシリーズは低プロファイル高電圧製品: 10 V dc → 35 V dc 高リプル電流 使用温度範囲: -55 → +105 ℃ 公称静電容量範囲: 10 μF → 100 μF 静電容量の許容差: ±20 % RoHS指令に適合 低プロファイル(高さ1.1 mm、1.4 mm、1.9 mm)
- 長さ(mm)
- 7.3
- 寸法(mm)
- 7.3×4.3×1.9
- 奥行(mm)
- 4.3
- 電圧(V)
- 2dc
- シリーズ
- CX
- 許容差
- ±20%
- 静電容量
- 470μF
- 漏れ電流(μA)
- 94
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- テクノロジー
- ポリマー
- 等価直列抵抗(mΩ)
- 15
- 最大動作温度(℃)
- 105