EEFCX0J121R Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP CX,120μF,6.3V dc,EEFCX0J121R Panasonic(パナソニック) 65244919

Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP CX,120μF,6.3V dc,EEFCX0J121REEFCX0J121R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
65244919
品番
EEFCX0J121R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
仕様
SP-CAP Cシリーズ. パナソニックCS、CT、CXシリーズ表面実装タイプSP-Cap導電性ポリマーアルミ電解コンデンサです。. SP-CAP多層アルミ技術は、これまで以上に低いプロファイルと、高周波数及び高温で安定した静電容量を提供します。SP-Capは、A / V、PC、及び消費者向けハンドヘルド機器用途に最適です。これらの部品は、コンデンサの高さ制限が厳しい用途に適しています。. 特長と利点:. CX、CT、CXシリーズは低プロファイル高電圧製品: 10 V dc → 35 V dc 高リプル電流 使用温度範囲: -55 → +105 ℃ 公称静電容量範囲: 10 μF → 100 μF 静電容量の許容差: ±20 % RoHS指令に適合 低プロファイル(高さ1.1 mm、1.4 mm、1.9 mm)
長さ(mm)
7.3
寸法(mm)
7.3×4.3×1.9
奥行(mm)
4.3
電圧(V)
6.3dc
シリーズ
SP-CAP CX
許容差
±20%
静電容量
120μF
極性
極性あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
テクノロジー
ポリマー
等価直列抵抗(mΩ)
15
最大動作温度(℃)
105

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする