EEEFK1A221P Panasonic コンデンサ 220μF, ,10V dc, EEEFK1A221P Panasonic(パナソニック) 65245375

Panasonic コンデンサ 220μF, ,10V dc, EEEFK1A221PEEEFK1A221P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
65245375
品番
EEEFK1A221P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
¥489
長さ(mm)
6.2
寸法(mm)
8(Dia.)×6.2
直径(Φmm)
8
規格
自動車:AEC-Q200
電圧(V)
10dc
静電容量
220μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
テクノロジー
アルミ電解
最大動作温度(℃)
105
リード間隔(mm)
2.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする