- 仕様
- 末端仕様:表面実装
- 長さ(mm)
- 3.2
- 寸法(mm)
- 3.2×1.6×1.4
- 高さ(mm)
- 1.4
- 奥行(mm)
- 1.6
- 電圧(V)
- 16dc
- シリーズ
- ECPU (A)
- 許容差
- ±20%
- 静電容量
- 470nF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- ECPU (A)シリーズ. パナソニックのECPU (A)フィルムコンデンサは、内部電極と積層誘電体を備えたモールドレス構造が特長です。 このフィルムコンデンサは、静電容量値が最大1.0 μFで、低ESRを実現しています。. リフローはんだ付け専用 小型3225パッケージサイズ. 用途. このフィルムコンデンサに適した用途には、ノイズ抑制、カップリングなどがあります。
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 1206
- 抑制クラス
- X