ERJB1AF910U 抵抗器, 91Ω, 1020, 1W Panasonic(パナソニック) 65248455

抵抗器, 91Ω, 1020, 1W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
注文コード
65248455
品番
ERJB1AF910U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
定格電力(W)
1
抵抗(Ω)
91
許容差
±1%
パッケージ/ケース
1020
テクノロジー
厚膜
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする