曜日別特売
ERTJ1VG103FA Panasonic サーミスタ NTC, 10kΩ Panasonic(パナソニック) 65249094

Panasonic サーミスタ NTC, 10kΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
65249094
品番
ERTJ1VG103FA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
¥95,980
仕様
NTCサーミスタSMD 0603 - ERTJシリーズ. パナソニック製のERTJ積層NTCサーミスタは半導体セラミックと電極で構成されます。 NTCサーミスタは、-40 → +125 ℃の幅広い動作温度範囲で使用でき、高い信頼性を発揮します。. 表面実装 モノリシック構造 ニッケルバリア電極 負の抵抗係数 環境に優しい鉛フリー. 製品用途の情報. ERTJサーミスタの適切な用途には、水晶発振器や携帯電話の半導体デバイス用の温度補償、二次バッテリパックの温度検知などがあります。 その他の推奨用途には、インクジェットプリンタのインク粘度への温度補償、CPUやメモリデバイス用の温度検知などがあります。 このサーミスタはLCDのディスプレイバックライト及びディスプレイコントラストの温度補償に使用できます。
長さ(mm)
1.6
高さ(mm)
0.8
奥行(mm)
0.8
シリーズ
ERTJ
抵抗(kΩ)
10@25℃
温度係数
NTC
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0603 (1608M)
定格電力(mW)
最大:100
最大動作温度(℃)
125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする