曜日別特売
ECA1VHG332 Panasonic コンデンサ 3300μF, ,35V dc, ECA1VHG332 Panasonic(パナソニック) 65251788

Panasonic コンデンサ 3300μF, ,35V dc, ECA1VHG332ECA1VHG332

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
65251788
品番
ECA1VHG332
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
¥639
仕様
NHGシリーズタイプA. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
寸法(mm)
16(Dia.)×31.5
直径(Φmm)
16
高さ(mm)
31.5
電圧(V)
35dc
寿命
2000h
許容差
±20%
静電容量
3300μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
ラジアル、 スルーホール
テクノロジー
アルミ電解
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする