- 仕様
- EN50205、EN50178. SFNシリーズ. これらの低プロファイル基板実装セーフティリレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。電力損失が非常に低く抑えられています。. 最大スイッチング容量: 6 A / 8 A、250 V ac 最大スイッチング電圧: 500 V ac/dc 公称コイル消費電力: 390 mW 低プロファイル: 高さ14.5 mm 絶縁を強化 有極電磁石システム、スナップ式機能付き 小さい総電力損失
- 適合
- EN 61810-1
- 取付方式
- 基板実装
- 極数
- 6
- 接点構成
- 4PST, DPST
- コイル抵抗(Ω)
- 369.2
- コイル電圧(V)
- 12/dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ターミナルタイプ
- スルーホール
- スイッチング電流(A)
- 8
- 最大スイッチング電流(AC A)
- 8
- 最大スイッチング電流(DC A)
- 8
- 最大スイッチング電圧(AC V)
- 500
- 最大スイッチング電圧(DC V)
- 500
- 最大動作温度(℃)
- 92