- 仕様
- Mシリーズ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
- 寸法(mm)
- 5(Dia.)×11
- 直径(Φmm)
- 5
- 高さ(mm)
- 11
- 電圧(V)
- 50dc
- 静電容量
- 33μF
- 極性
- 極性あり
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- ラジアル、 スルーホール
- テクノロジー
- アルミ電解
- 最大動作温度(℃)
- 85
- 最小動作温度(℃)
- -40
- リード間隔(mm)
- 2