Panasonic(パナソニック)
Panasonic ポリマーコンデンサ,39μF,35V,E7,35SVPF39M
35SVPF39M
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
65255489
品番
35SVPF39M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
電圧(V)
35
静電容量
39μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
E7
テクノロジー
ポリマー