- 仕様
- 金属酸化物バリスタZNRシリーズE14. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応
- 材質
- ZNR
- 長さ(mm)
- 40
- 厚さ(mm)
- 7.2
- 寸法(mm)
- 16.5×6.8
- 電流(A)
- クランプ:100
- シリーズ
- E
- 静電容量
- 700pF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 制限電圧(V)
- 930
- 最大定格電圧(V)
- AC:350、直流:450
- バリスタ電圧(V)
- 560
- 最大サージ電流(A)
- 10000
- リード間隔(mm)
- 10