曜日別特売
S6B-ZR (LF)(SN) JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.5mm 1列 S6B-ZR (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 65257449

JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.5mm 1列 S6B-ZR (LF)(SN)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
注文コード
65257449
品番
S6B-ZR (LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
仕様
UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番 ; 762-0844 762-0844 を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズサイドエントリスルーホールシュラウドヘッダ. この1.5 mmピッチJST ZHシュラウドヘッダはサイドエントリスルーホール取り付けタイプです。 この1.5 mmピッチJST ZH水平ヘッダに使用できるPC基板厚さは0.6 → 1.2 mmです。
ピッチ(mm)
1.5
極数
6
シリーズ
ZH
定格電流(A)
1
行数
1
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
50
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ライトアングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする