JST(日本圧着端子製造)
JST 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 1列 B14B-PH-K-S (LF)(SN)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
65258280
品番
B14B-PH-K-S (LF)(SN)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2
極数
14
シリーズ
PH
行数
1
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
100.0 ac 、 800.0 ac
結線方法
はんだ
テールピン長さ(mm)
3.4
シリーズ番号
B14B
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート