- 仕様
- SDNシリーズコネクタハウジング. SDNシリーズは、UL 94V-0等級で自然色(白)のボードインハウジングです。 SDNシリーズハウジングには極性を示す突起が付いています。 SDNコンタクト及び配線済みのケーブルアセンブリについては、代表品番 ; 820-1245 820-1245 を参照してください。
- 長さ(mm)
- 24.8
- 幅(mm)
- 6.2
- ピッチ(mm)
- 3.96
- 極数
- 6
- シリーズ
- SDN
- 材質(ハウジング)
- ポリアミド
- 行数
- 1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- オス・メス
- オス
- 併用可能製品
- SDNシリーズボードイン圧着型コネクタ
- 実装タイプ
- PCBマウント
- 接続方向
- ストレート