- 仕様
- このコネクタは、NHシリーズコネクタの高い信頼性と汎用性に基づいて開発されました。取り付け高さが9.8 mmと非常に小さくなっています。オリジナルの折り返しビームコンタクト 箱形シュラウドヘッダ ボス付きヘッダ 互換性 HA端末に準拠
- 長さ(mm)
- 42.3
- 幅(mm)
- 5.7
- ピッチ(mm)
- 2.5
- 極数
- 16
- シリーズ
- XH
- 材質(ハウジング)
- ポリアミド
- 行数
- 1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- オス・メス
- オス
- 併用可能製品
- XHコネクタ
- 実装タイプ
- PCBマウント
- 接続方向
- ストレート