曜日別特売
01SPHSPH-26001L300 JST 圧着端子付きリード線 PADシリーズ 300mm 01SPHSPH-26001L300 JST(日本圧着端子製造) 65259445

JST 圧着端子付きリード線 PADシリーズ 300mm 01SPHSPH-26001L300

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
65259445
品番
01SPHSPH-26001L300
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は989円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
¥969
仕様
ワイヤのスタイル:UL1007
シリーズ
PAD
ケーブル長(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
PADコンタクト及びコンタクト付きダブルエンドワイヤ. ; 820-1740 820-1740 は、りん青銅とスズめっきで作成されたPADシリーズのソケットコンタクトです。1.0~1.5 mmの絶縁材径を備えた0.13~0.33 mm2 (26~22 AWG)のワイヤサイズに対応します。 PADシリーズのケーブルアセンブリは、両端にSPH-001T-P0.5Lコンタクトが圧着されており、PADPシリーズのレセプタクルハウジングに使用できます。代表品番 ; 820-1728 820-1728 を参照してください。 ; 820-1743 820-1743 は、長さ150 mmです。 ; 820-1747 820-1747 は、長さ300 mmです。
圧着端子
1:メス、2:メス、2:SPH
コンタクトめっき
錫
ケーブルサイズ(mm2)
0.14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする