SM30B-SRDS-G-TF(LF)(SN) JST 基板接続用ピンヘッダ 30極 1.0mm SM30B-SRDS-G-TF(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 65260468

JST 基板接続用ピンヘッダ 30極 1.0mm SM30B-SRDS-G-TF(LF)(SN)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
65260468
品番
SM30B-SRDS-G-TF(LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298
仕様
1.0 mm SHDシリ-ズハウジングについては、代表品番 ; 752-1686 752-1686 をご確認してください。1.0 mm電線対基板SHDシリ-ズトップ及びサイドエントリヘッダ. JSTの超コンパクト2列シュラウド付き基板ヘッダです。トップエントリ及びサイドエントリスタイルがあります。この4.0 mmピッチSMT取り付けヘッダは、真空ピックアンドプレ-ス機器で使用できるように設計されています。SHDシリ-ズのコネクタは、ヘッダ及びレセプタクル上にリブと溝を備え、かん合・脱着時の誤挿入と歪みを防止します。定格電圧: 50V ac/dc 定格電流: 1 A 初期接触抵抗: 20 mΩ (最大) UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応
ピッチ(mm)
1
極数
30
シリーズ
SHD
定格電流(A)
1
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
50
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
表面実装
接続方向
ライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする