- 仕様
- Schneider Electric のボックス用対称 DIN レールは、回路ブレーカや産業用制御機器を装置ラックに取り付けるために広く使用されている標準タイプの金属 / スチール製レールです。これらは、エネルギー管理、電源装置、照明コントローラなどの用途で複雑な制御回路を維持するために使用されます。これらの製品は通常、冷間圧延鋼製で、表面は亜鉛めっき又はクロメート仕上げが施されています。持続可能なグリーンプレミアム製品
- 長さ(mm)
- 168
- 高さ(mm)
- 35
- 奥行(mm)
- 7.5
- 互換性
- トップハット
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- DINレール
- 無孔