TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4
XZCP1141L5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電流
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電流(A)
4
注文コード
65263514
品番
XZCP1141L5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
長さ(m)
5
外径(Φmm)
5.2
定格電流(A)
4
方向
コネクタ1:ライトアングル
保護等級
IP67
芯数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ2
未処理終端