曜日別特売
NSYAMRD24357TB Schneider Electric DINレール 214mm x 7.5mm x 35mm ,NSYAMRD24357TB シュナイダーエレクトリック 65263645

Schneider Electric DINレール 214mm x 7.5mm x 35mm ,NSYAMRD24357TBNSYAMRD24357TB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
65263645
品番
NSYAMRD24357TB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898
仕様
Schneider Electric のボックス用対称 DIN レールは、回路ブレーカや産業用制御機器を装置ラックに取り付けるために広く使用されている標準タイプの金属 / スチール製レールです。これらは、エネルギー管理、電源装置、照明コントローラなどの用途で複雑な制御回路を維持するために使用されます。これらの製品は通常、冷間圧延鋼製で、表面は亜鉛めっき又はクロメート仕上げが施されています。持続可能なグリーンプレミアム製品
長さ(mm)
214
高さ(mm)
35
奥行(mm)
7.5
互換性
トップハット
RoHS指令(10物質対応)
対応
DINレール
無孔

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする