- 仕様
- Schneider Electric Thalassa TBP ポリカーボネート製産業用壁面 Box Enclosures です。 Schneider Electric の Thalassa TBP 壁面ボックス Box Enclosures は、さまざまな用途で小型コンポーネントを保護し、 2 種類のカバー、不透明、透明を提供します。NEMA 4-4X 等級( IK 08 機械的抵抗)の IP66 等級の液体からコンポーネントを保護するのに最適で、 960 ° C までのグローワイヤ耐性を備えたタイプ II 二重電気絶縁が施されていますThalassa TBP には、 36 種類以上の各種モデルが用意されています。 Thalassa TBP 壁面ボックスエンクロージャの特長と利点 UL508A 認定です。 4 本のプラスチック製キャプティブねじでカバーをロックします(シール外側のコースねじ)。 30 以上の Thalassa TBP モデルからお選びいただけます。 10 mm 及び 20 mm の低カバー。 40 mm 、 60 mm 、 80 mm の高カバー。 カバーの種類 x 2 (不透明及び透明)。 エンクロージャ及びカバー用の固定スタッドです。 機械加工が簡単 保護。 IP66 、 NEMA 4-4X に適合しています。 ウォールボックスエンクロージャの LID にポリウレタンガスケットが付いています。 二重電気絶縁、タイプ II グローワイヤ抵抗 :960 ° C 動作温度: -25 → +80 ° C IK 08 の機械的抵抗です。 耐久性に優れた丸形設計です。 用途 :Thalassa TBP 壁面ボックスエンクロージャは、あらゆる環境でコンポーネントの保護が重要になるさまざまな用途を備えています。ジャンクションボックスは、電子カードを保護します。過酷な条件下では、海を含む埃や液体から保護する必要がある場合に役立ちます。 NSYTBP241910H Thalassa TBP 汎用産業用ポリカーボネート製壁面ボックスエンクロージャ。 Thalassa TBP 産業用ボックスエンクロージャ。 壁面取り付け型。 屋外(キャノピー、シェルター、結露防止バルブ付き) 一体型成形ボディ。 高プレーンフロントカバー。 プラスチックねじで固定。 外側密閉領域によりロック - フラットキャプティブねじ カバーと非脱落型ネジは取り外し可能。 グレー RAL7035 、ポリカーボネート製です。 絶縁クラス II NEMA 4.4x に IP66 準拠。 IK08 は IEC62262 に準拠しています。 960 ° までの耐火性。 内部寸法。 高さ 225 mm 、幅 175 mm 、奥行き 100 mm 付属品 エンクロージャ本体 x 1 、エンクロージャカバー x 1 、カバーねじ x 4 。
- 材質
- ポリカーボネイト
- 幅(mm)
- 175
- 色
- グレー
- 高さ(mm)
- 225
- 奥行(mm)
- 100
- 外形寸法(mm)
- 225×175×100
- シリーズ
- Thalassa TBP
- 等級
- IK08
- 範囲
- Thalassa
- 色(フタ)
- グレー
- コード
- RAL 7035
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応