曜日別特売
XZCP1141L2 Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4 TELEMECANIQUE SENSORS 65263995

Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は定格電流など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
65263995
品番
XZCP1141L2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500
色
外被:黒
外径(Φmm)
5.2
方向
コネクタ1:ライトアングル
保護等級
IP67
断面積(mm2)
0.34
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
250 ac, 300 dc
コネクタ2
未処理終端

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする