- 仕様
- Modicon M221 - ロジックコントローラ用オプションカートリッジ. Modicon M221ロジックコントローラはシンプルな機械制御の用途向けに設計されており、クラス最高の性能を発揮します。 取り付けの手間は最小限で済み、卓越した汎用性を発揮します。 短時間でのメンテナンスと機械の視覚化用にシンプルなリモート操作パネルを接続します。. M221ロジックコントローラ用カートリッジ 寸法を拡大しなくても、1つ又は2つのカートリッジを前面に挿入できます。 次の3つの異なるタイプのカートリッジを用意しています。 - アナログI/Oカートリッジ - 通信カートリッジ - アプリケーションカートリッジ
- シリーズ
- TM3
- 出力電流(mA)
- 20
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 各種認証
- Better World 認証:Green Premium
- アクセサリタイプ
- PLC I/Oモジュール
- 併用可能製品
- Modicon M221
- 入力数
- 2
- 最大動作温度(℃)
- 55
- 出力タイプ
- 電流