C232HM-EDHSL-0 FTDI Chip USBケーブル, USB A → 未処理終端, C232HM-EDHSL-0 FTDI Chip 65264896

FTDI Chip USBケーブル, USB A → 未処理終端, C232HM-EDHSL-0

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
65264896
品番
C232HM-EDHSL-0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198
仕様
FTDI Chip USB-MPSSEFTDI Chip 500 mm USB-MPSSE ケーブルは、 FTDI FT232H を使用した小型内部電子回路基板を搭載 ケーブルの端にある USB コネクタにカプセル化され、すべての USB 信号及びプロトコルを処理します。このケーブルを使用すると、 3.3 V dc デジタルインターフェースのデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。 内蔵 FT232H デバイスには、マルチプロトコル同期シリアルエンジン( MPSSE )と呼ばれるコマンドプロセッサが搭載されています。MPSSE コマンドプロセッサの目的は、同期プロトコル( JTAG 、 SPI 、 I2C など)を効率的に使用するデバイスと通信することです。このケーブルは、オスヘッダに接続可能な単極コネクタ付きの 10 本の個別ワイヤで終端されています。特長と利点コネクタ A はオス USB です コネクタ B はメスレセプタクルです USB 2.0 Hi-Speed ( 480 Mbps )及び Full Speed ( 12 Mbps )と互換性があります 最大出力電流定格は VCC で 450 mA @ 5 V dc 1 KB の受信バッファと送信バッファで高データスループットを実現 受信バッファタイムアウト調整可能 USBプロトコル全体がチップ上で処理され、USB固有のファームウェアプログラミングは不要です。 フルアシストハードウェア又は X-ON / X-OFF ソフトウェアハンドシェイク 低動作電流及び低 USB サスペンド電流、低 USB 帯域幅消費 USBサスペンド及びレジュームに対応 JTAG 、 SPI 、 I 2 C で最大 30 Mbps の同期シリアル (MPSSE) データレート LED駆動信号の送受信 UHCI / OHCI / EHCI ホストコントローラに対応 USBバス電源駆動 USB タイプ A コネクタで、ホスト又はハブに直接接続します 動作温度範囲: -40 → 85 ° C用途オートメーションシステム 電子機器認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 FCC 認定 CE認証 UL2464 認定
長さ(m)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトジェンダー
1:オス、2:メス
コネクタ1
USB A
コネクタ2
未処理終端

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする