曜日別特売
V2DIP1-48 FTDI Chip 開発キット V2DIP1-48 FTDI Chip 65265535

FTDI Chip 開発キット V2DIP1-48V2DIP1-48

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65265535
品番
V2DIP1-48
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198
仕様
www.ftdichip.com/Firmware/VNC2tools.htm からダウンロードされたソフトウェア. Vinculum VNC2 開発モジュールです. VNC2 は、 FTDI の Vinculum ファミリの Embedded Dual USB ホストコントローラデバイスの 2 番目の製品です。VNC2 デバイスは、 BOMS (バルクのみの大容量記憶装置)、プリンタ、 HID (ヒューマンインターフェースデバイス)など、さまざまな USB デバイスクラスに USB ホストインターフェース機能を提供します。USB フラッシュドライブなどの大容量記憶装置の場合、 VNC2 は FAT ファイル構造を透過的に処理します。低コストのマイクロコントローラなどの非 USB デバイスとの通信は、 UART 、 SPI 、パラレル FIFO のいずれかのインターフェイスを介して行われます。VNC2 は、これまでハードウェアリソースを利用できなかった製品に USB ホスト機能を提供する、コスト効率の高い新しいソリューションです。VNC2 では、 Vinculum II 開発ソフトウェアスイートを使用してカスタムファームウェアを開発できます。開発ツールは、統合開発環境 (IDE: Integrated Development Environment) 内で完了するコンパイラ、リンカ、およびデバッガツールをサポートしています。Vinculum-II VNC2 デバイスファミリには、 32 リード LQFP 、 32 リード QFN 、 48 リード LQFP 、 48 リード QFN 、 64 リード LQFP 、及び 64 リード QFN パッケージが用意されています。. USB 周辺機器とインターフェイスする USB 「 A 」タイプ USB ソケット 必要に応じて、モジュールピン経由で 2 つ目の USB インターフェイスポートにアクセスできます UART 、パラレル FIFO 、及び SPI インターフェイスを、使用可能な I/O ピンの選択肢にプログラムできます DIL コネクタからの +5 V シングル電源入力又は USB VBUS スレーブインターフェイス又はデバッガモジュール経由で +5 V シングル電源入力を供給します 外部ロジックへの補助電源出力: +3.3 V @ 200 mA DIL ピン又は 6 極オスヘッダ経由で使用できるデバッガインターフェイスピンで、デバッガモジュールを分離するためのインターフェイスになります UART 又はデバッガインターフェイスピンヘッダを使用したファームウェアアップグレード
分類
キット:開発キット
キット名
VNC2 Vinculum Module
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする